A B Rulmenti: Minge , Material lamei: Polibutilenă , Înălțime: 6.75 " , Finisajul carcasei: Negru , Material carcasă: Aluminiu , Hz: 50/60 , Max. Temp. ambiantă: 158 grade F , Izolarea motorului: Clasa A , Poziție de montare: Verticală sau orizontală , Faza: 1 , Necesită: Set de cabluri (Nu este inclus) , Forma: Rundă , Voltaj: 115 VAC , latime: 5 15 / 16 "
Ventilatoare axiale rotunde standard
Ventilatoarele axiale rotunde Dayton sunt proiectate pentru a furniza aer proaspăt și pentru a elimina aerul din șanțurile de aer retur, filtrele rotative. Acestea au carcasă circulară care se potrivește cu o decupare rotundă pentru echipamentele de răcire din interiorul unei carcase. Aceste ventilatoare de răcire a echipamentelor au nevoie de spațiu neglijabil pentru instalare și sunt folosite pentru a înlocui ventilatoarele rotunde în instalațiile existente. Alegeți dintr-o gamă de aceste ventilatoare axiale rotunde, disponibile în tipurile de motor PSC și poli umbrit.