DAYTON 2RYN6 Polizor cu bandă 1/2cp 120/240 5.0/2.5a 1 x 42 | AC3EVF

DAYTON 2RYN6 Polizor cu bandă 1/2cp 120/240 5.0/2.5a 1 x 42

În stoc
Element: AC3EVF Model: 2RYN6

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€556.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPolizoare cu centură
Amplificatoare AC5.0/2.5
Curea SFPM1800
Dimensiunea centurii1 x 42 in.
Unghiul de înclinare a mesei de disc (grade)45
Dimensiunea portului de colectare a prafului (in.)2-1 / 2
HP1/2
Hz60
Adâncimea totală22 "
Inălțime totală24 "
Lățimea totală16 "
Fază1
Dimensiunea platinei (inch)10 x 1-1 / 2
Material de masăOţel
Suprafața de lucru a mesei3 x 3 in.
Voltaj120/240

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.25
Înălțimea navei (cm)65.28
Lungimea navei (cm)41.66
Lățimea navei (cm)32
Codul HS8460290010
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Dimensiune tambur rotativ (inch) (1x4)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2RYN6 Polizor cu bandă 1/2cp 120/240 5.0/2.5a 1 x 42
€556.70 /unitate