Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Clapet antifoc rotund DAYTON 2TFZ4 13-5/8 inch D 165 grade F | AC3GWL

DAYTON Clapet antifoc rotund 2TFZ4 13-5/8 inch D 165 grade F

În stoc
Articol: AC3GWL Model: 2TFZ4

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€275.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAmortizor de incendiu
Amortizor Dia.3.875 "
Rezistente la foc1-1 / 2 ore.
Zona liberă0.064 sq ft.
Material20 ga. Oțel galvanizat
Tip montareDinamic, vertical sau orizontal
ModelaRundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.755
Înălțimea navei (cm)12.95
Lungimea navei (cm)36.58
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8481809050
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Adâncimea amortizorului (13-5 / 8 ")
    • Legătură fuzibilă (165 grade F)
    • Diametru nominal al conductei. (4")

Variante de produs

ProdusModelAmortizor Dia.Zona liberăPreț
Clapet antifoc rotund DAYTON 2TFZ5 165 grade F 13-5/8 inch D | AC3GWM 2TFZ55.875 "0.16 sq ft.€267.06
Clapet antifoc rotund DAYTON 2TFZ6 165 grade F 13-5/8 inch D | AC3GWN 2TFZ67.875 "0.301 sq ft.€284.08
Clapet antifoc rotund DAYTON 2TFZ7 165 grade F 13-5/8 inch D | AC3GWP 2TFZ79.875 "0.485 sq ft.€297.81
Clapet antifoc rotund DAYTON 2TFZ8 165 grade F 13-5/8 inch D | AC3GWQ 2TFZ811.875 "0.649 sq ft.€327.69
Clapet antifoc rotund DAYTON 2TFZ9 165 grade F 13-5/8 inch D | AC3GWR 2TFZ913.875 "0.91 sq ft.€412.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Clapet antifoc rotund 2TFZ4 13-5/8 inch D 165 grade F
€275.55 /unitate