DAYTON 2VJ23 Sistem de fântână pentru iaz 1/2 CP 115 V 10.6 A | AC3QFL

DAYTON 2VJ23 Sistem de fântână pentru iaz 1/2 CP 115 V 10.6 A

În stoc
Element: AC3QFL Model: 2VJ23

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,373.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de fântână de aerisire a iazului
Lungime cablu100ft
TaxăContinuu
Amplificatori de încărcare completă12
Wați de încărcare completă905
Înălţime32 "
HP1/2
Lungime14.5 "
Max. GPM pentru apă81
Max. Cap15 ft.
RPM motor3450
Tipul motoruluiFaza divizată
Suprasarcină de protecțieDa
Materialul pompeiCarcasă din oțel inoxidabil cu trepte compozite
Materialul ecranuluiPVC
Model de pulverizare(3) Modele de pulverizare Sky Cannon 15 ft înălțime, trompetă 13 ft înălțime, nufăr 15 ft.
Voltaj115V
Lăţime14.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 25.38
Înălțimea navei (cm)101.6
Lungimea navei (cm)38.61
Lățimea navei (cm)38.61
Codul HS8413702004
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Max. Înălțimea pulverizării (15 ft.)
    • Max. Lățime pulverizare (30 ft.)

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăÎnălţimeHPLungimeMax. CapVoltajLăţimePreț
DAYTON 2VAN2 Sistem Fântână pentru Iaz 1/2 CP 230v | AC3NZX 2VAN2632 "1/214.5 "15 ft.230V14.5 "€4,665.69
DAYTON 2VAN3 Sistem Fântână pentru Iaz 3/4 CP 230v | AC3NZY 2VAN3834 "3/420 "35 ft.230V20 "€5,053.71
DAYTON 2VAN4 Sistem Fântână pentru Iaz 1 CP 230v | AC3NZZ 2VAN49.839 "120 "41 ft.230V20 "€5,253.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2VJ23 Sistem de fântână pentru iaz 1/2 CP 115 V 10.6 A
€2,373.39 /unitate