DAYTON 2VAN2 Sistem Fântână pentru Iaz 1/2 CP 230v | AC3NZX

DAYTON 2VAN2 Sistem Fântână Iaz 1/2 CP 230v

În stoc
Articol: AC3NZX Model: 2VAN2

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,665.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de fântână de aerisire a iazului
Lungime cablu100ft
Tipul cabluluiSOOW
TaxăContinuu
Amplificatori de încărcare completă6
Wați de încărcare completă970
Înălţime32 "
HP1/2
Hz60
Material rotorNoryl
AdmisieEcran/ Inundat
Tipul de intrareEcran/ Inundat
Lungime14.5 "
Max. GPM pentru apă81
Max. Cap15 ft.
Max. Viscozitate1 (cP)
Material carcasă motorOţel inoxidabil
RPM motor3450
Tipul motoruluiFaza divizată
Suprasarcină de protecțieDa
Materialul pompeiCarcasă din oțel inoxidabil cu trepte compozite
Materialul ecranuluiPVC
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Model de pulverizare(3) Modele de pulverizare Sky Cannon 15 ft înălțime, trompetă 13 ft înălțime, nufăr 15 ft.
Voltaj230V
Lăţime14.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 42.3
Înălțimea navei (cm)113.79
Lungimea navei (cm)67.31
Lățimea navei (cm)62.74
Codul HS8413702004
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Poziția de instalare (verticală și plutitoare în apă)
    • Max. Înălțimea pulverizării (15 ft.)
    • Max. Lățime pulverizare (30 ft.)

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăÎnălţimeHPLungimeMax. CapVoltajLăţimePreț
DAYTON 2VAN3 Sistem Fântână pentru Iaz 3/4 CP 230v | AC3NZY 2VAN3834 "3/420 "35 ft.230V20 "€5,053.71
DAYTON 2VAN4 Sistem Fântână pentru Iaz 1 CP 230v | AC3NZZ 2VAN49.839 "120 "41 ft.230V20 "€5,253.26
DAYTON 2VJ23 Sistem de fântână pentru iaz 1/2 CP 115 V 10.6 A | AC3QFL 2VJ231232 "1/214.5 "15 ft.115V14.5 "€2,373.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2VAN2 Sistem Fântână Iaz 1/2 CP 230v
€4,665.69 /unitate