DAYTON 2VAN4 Sistem Fântână pentru Iaz 1 CP 230v | AC3NZZ

DAYTON 2VAN4 Sistem Fântână Iaz 1 CP 230v

În stoc
Articol: AC3NZZ Model: 2VAN4

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,253.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de fântână de aerisire a iazului
Lungime cablu100ft
Tipul cabluluiSOOW
TaxăContinuu
Amplificatori de încărcare completă9.8
Wați de încărcare completă1880
Înălţime39 "
HP1
Hz60
Material rotorNoryl
AdmisieEcran/ Inundat
Tipul de intrareEcran/ Inundat
Lungime20 "
Max. GPM pentru apă102
Max. Cap41 ft.
Max. Viscozitate1 (cP)
Material carcasă motorOţel inoxidabil
RPM motor3450
Tipul motoruluiFaza divizată
Suprasarcină de protecțieDa
Materialul pompeiCarcasă din oțel inoxidabil cu trepte compozite
Materialul ecranuluiPVC
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Model de pulverizare(3) Modele de pulverizare Sky Cannon 41 ft înălțime, trompetă 22 ft înălțime, nufăr 24 ft.
Voltaj230V
Lăţime20 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 48.6
Înălțimea navei (cm)121.41
Lungimea navei (cm)67.31
Lățimea navei (cm)62.23
Codul HS8413702004
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Poziția de instalare (verticală și plutitoare în apă)
    • Max. Înălțimea pulverizării (15 ft.)
    • Max. Lățime pulverizare (46 ft.)

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăÎnălţimeHPLungimeMax. CapVoltajLăţimePreț
DAYTON 2VAN2 Sistem Fântână pentru Iaz 1/2 CP 230v | AC3NZX 2VAN2632 "1/214.5 "15 ft.230V14.5 "€4,665.69
DAYTON 2VAN3 Sistem Fântână pentru Iaz 3/4 CP 230v | AC3NZY 2VAN3834 "3/420 "35 ft.230V20 "€5,053.71
DAYTON 2VJ23 Sistem de fântână pentru iaz 1/2 CP 115 V 10.6 A | AC3QFL 2VJ231232 "1/214.5 "15 ft.115V14.5 "€2,373.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2VAN4 Sistem Fântână Iaz 1 CP 230v
€5,253.26 /unitate