HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Mânerele pentru cablul de eliberare a tulpinilor, cablul Deluxe, firul drept al mâinii


Filtru
Înălţime: 1.56 " , Lungime: 2.15 " , Etanș la lichide / Etanș la praf: Strâns lichid , Masculin Feminin: Masculin , Număr de conductoare: Singur , Dimensiune de filet: 3/4 "NPT , Tip: Drept , latime: 1.56 "
StilModelDimensiunea cabluluiMaterialDimensiunea comerțuluiPreț (ex. TVA)
A
074011334
-Fiting din nailon și plasă din oțel inoxidabil1 / 2 "€168.82
A
074011333
-Fiting din nailon și plasă din oțel inoxidabil1 / 2 "€168.71
B
074011335
.375 "-. 500"Nylon, oțel inoxidabil3 / 4 "€201.90
B
074011336
.500 "-. 625"Nylon, oțel inoxidabil3 / 4 "€195.21
B
74011337
.625 "-. 750"Nylon, oțel inoxidabil3 / 4 "€202.26

Mânerele pentru cablul de eliberare a tulpinilor, cablul Deluxe, firul drept al mâinii

Dispozitivul de cablare Hubbell - Dispozitivul de detensionare Kellems, mânerele de lux pentru cablu minimizează tensiunile pe îmbinări și terminale atunci când sunt conectate la o carcasă electrică în aplicații electrice de interior și exterior. Acestea au plasă cu construcție din oțel inoxidabil pentru rezistență la coroziune și au fitinguri din nailon și aluminiu pentru etanșare la lichide și, respectiv, flexibilitate excelentă. În plus, acești conectori de cablu vin cu o prindere cu plasă multi-țesătură care reduce deteriorarea și prelungește durata de viață a cablului sau a conductelor, precum și oferă o prindere dreaptă, control al arcului de îndoire și proprietăți suplimentare de reducere a tensiunii. Ele ajută la rezistența la medii umede și corozive și sunt disponibile în filete drepte, tată, cu dimensiunea filetului NPT de 1/2 sau 3/4 inch, asigurând operațiuni etanșe.
Raptor Supplies oferă, de asemenea, Hubbell Wiring Device-Kellems Mâner de cablu de eliberare a tulpinilor, 90 de grade având dimensiunea firului de până la 2 inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?