Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011335 Mânere pentru cablu, tată drept, gamă de cablu de 0.375-0.5 inchi, cu plasă | AB9BNV 2AXK1

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011335 Mânere pentru cablu, tată drept, gamă de cablu de 0.375-0.5 inchi, cu plasă

În stoc
Articol: AB9BNV Model: 074011335Crucea Ref: 2AXK1
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
€202.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner cablu de eliberare a tensiunii
Cablu Dia. Gamă0.375 "-0.500"
Dimensiunea cablului.375 "-. 500"
Cord Dia. Gamă0.375 "-0.500"
Tip prindere cabluStrâns lichid
Înălţime1.56 "
Lungime2.15 "
Etanșare lichidă / Etanșare la prafStrâns lichid
Masculin FemininMasculin
MaterialNylon, oțel inoxidabil
Lungimea ochiurilor (în.)4-1/8 "
Dimensiunea NPT3/4 în.
Număr de conductoriSingur
Temp. EvaluareMinim-40 grade. F la 225 grade. F
Dimensiune de filet3/4 "NPT
Dimensiunea comerțului3 / 4 "
TipDrept
Lăţime1.56 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cabluluiMaterialDimensiunea comerțuluiPreț
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS 074011333 Grip pentru cablu drept 0.375-0.500 in | AB9BNT 2AXJ8 074011333-Fiting din nailon și plasă din oțel inoxidabil1 / 2 "€166.34
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS 074011334 Grip pentru cablu drept 0.500-0.625 in | AB9BNU 2AXJ9 074011334-Fiting din nailon și plasă din oțel inoxidabil1 / 2 "€169.88
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011336 Mânere pentru cablu, tată drept, gamă de cablu de 0.5-0.625 inchi, cu plasă | AB9BNW 2AXK2 074011336.500 "-. 625"Nylon, oțel inoxidabil3 / 4 "€202.37
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 74011337 Mânere pentru cablu, tată drept, gamă de cablu de 0.625-0.750 inchi, cu plasă | AB9HME 2DDV6 74011337.625 "-. 750"Nylon, oțel inoxidabil3 / 4 "€205.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011335 Mânere pentru cablu, tată drept, gamă de cablu de 0.375-0.5 inchi, cu plasă
€202.22 /unitate