Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS 074011334 Grip pentru cablu drept 0.500-0.625 in | AB9BNU 2AXJ9

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011334 Șnur de prindere drept 0.500-0.625 inchi

În stoc
Articol: AB9BNU Model: 074011334Crucea Ref: 2AXJ9
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
€168.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner cablu de eliberare a tensiunii
Cablu Dia. GamăDe la 0.500 la 0.625 in.
Tip prindere cabluStrâns lichid
Etanșare lichidă / Etanșare la prafStrâns lichid
Masculin FemininMasculin
MaterialFiting din nailon și plasă din oțel inoxidabil
Lungimea ochiurilor (în.)4-3/8 "
Dimensiunea NPT1/2 în.
Dimensiunea comerțului1 / 2 "
TipDrept

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cabluluiMaterialDimensiunea comerțuluiPreț
DISPOZITIV DE CABLARE HUBBELL-KELLEMS 074011333 Grip pentru cablu drept 0.375-0.500 in | AB9BNT 2AXJ8 074011333-Fiting din nailon și plasă din oțel inoxidabil1 / 2 "€168.71
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011335 Mânere pentru cablu, tată drept, gamă de cablu de 0.375-0.5 inchi, cu plasă | AB9BNV 2AXK1 074011335.375 "-. 500"Nylon, oțel inoxidabil3 / 4 "€201.90
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011336 Mânere pentru cablu, tată drept, gamă de cablu de 0.5-0.625 inchi, cu plasă | AB9BNW 2AXK2 074011336.500 "-. 625"Nylon, oțel inoxidabil3 / 4 "€195.21
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 74011337 Mânere pentru cablu, tată drept, gamă de cablu de 0.625-0.750 inchi, cu plasă | AB9HME 2DDV6 74011337.625 "-. 750"Nylon, oțel inoxidabil3 / 4 "€202.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074011334 Șnur de prindere drept 0.500-0.625 inchi
€168.82 /unitate