Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cablu DAYTON 2VJL2 3/32 inch L100ft sarcină limită de lucru 184lb 7 x 7 oțel | AC3QJX

DAYTON Cablu 2VJL2 3/32 inch L100ft sarcină limită de lucru 184lb 7 x 7 oțel

În stoc
Articol: AC3QJX Model: 2VJL2
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
€61.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu
Dimensiunea cablului3 / 32 "
Materialul de acoperireVinil transparent
Lungime100ft
MaterialOțel galvanizat
În afara Dia.1 / 8 "
Tipul firului7 x 7
Limita sarcinii de lucru184 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9405
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)22.61
Lățimea navei (cm)22.1
Codul HS7312103070
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Acoperit / Neacoperit (Acoperit)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cabluluiMaterialul de acoperireLungimeMaterialÎn afara Dia.Tipul firuluiLimita sarcinii de lucruPreț
Cablu DAYTON 1DLA1 1/16 inch 500 picioare 96 lb Capacitate | AA9JRE 1DLA11 / 16 "Nici unul500ftOțel galvanizat1 / 16 "7 x 796 lb.€158.04
Cablu DAYTON 1DLA2 1/8 inch 500 picioare 340 lb Capacitate | AA9JRF 1DLA21 / 8 "Nici unul500ftOțel galvanizat1 / 8 "7 x 7340 lb.€207.36
Cablu DAYTON 1DLA3 3/16 inch 250ft 840lb 7 x 19 Oțel | AA9JRG 1DLA33 / 16 "Nici unul250ftOțel galvanizat3 / 16 "7 x 19840 lb.€270.60
Cablu DAYTON 1DLA4 1/4 inch 250 picioare 1400 lb Capacitate | AA9JRH 1DLA41 / 4 "Nici unul250ftOțel galvanizat1 / 4 "7 x 191400 lb.€523.70
Cablu DAYTON 1DLA5 5/16 inch 200 picioare 1960 lb Capacitate | AA9JRJ 1DLA55 / 16 "Nici unul200ftOțel galvanizat5 / 16 "7 x 191960 lb.€416.77
Cablu DAYTON 1DLA6 3/8 inch 150 picioare 2880 lb. Capacitate | AA9JRK 1DLA63 / 8 "Nici unul150ftOțel galvanizat3 / 8 "7 x 192880 lb.€359.47
Cablu DAYTON 1DLA7 1/8 inch 250ft 340lb 7 x 7 Oțel | AA9JRL 1DLA71 / 8 "Vinil transparent250ftOțel galvanizat3 / 16 "7 x 7340 lb.€207.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Cablu 2VJL2 3/32 inch L100ft sarcină limită de lucru 184lb 7 x 7 oțel
€61.15 /unitate