DAYTON 2VZH3 Filtru de aer/circulator 30 inch 3606 Cfm 115v | AC3TJX

DAYTON 2VZH3 Filtru de aer/circulator 30 inch 3606 Cfm 115v

În stoc
Articol: AC3TJX Model: 2VZH3

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,676.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPurificator de aer / circulator
Viteza aerului (FPM) @ 10 Ft.179
Viteza aerului (FPM) @ 20 Ft.114
Viteza aerului (FPM) @ 40 Ft90
AsamblateAsamblate
Tip rulmentMinge
Diametrul lamei.30 "
Materialul lameiOțel galvanizat
CFM ridicat3606
CFM scăzut2530
CFM / Watt6.3
Lungime cablu10ft
Tipul de unitateCurea
Aplicații de mediuIndustrial
Fan RPM627/440
Material de gardăOţel
Înălţime36 "
Material carcasăOțel galvanizat
Hz60
Max. Temperatura ambientală.105 grade F
Max. Adâncime21 "
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
CP motor1/2
Izolație motorieClasa B
RPM motor1725/1100
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
Stil de montareMobil
Numărul de lame4
Amperi de operare5.04
Oscilant / Non-oscilantNon-oscilant
Fază1
Diagrama arborelui.3 / 4 "
Nivelul sunetului95dBA
Viteze2
Protectie termalaAuto
Voltaj115
Watts568
Lăţime34 "
Sârmă de protecție finisatăStrat de pudră gri

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 71.55
Înălțimea navei (cm)101.6
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)99.82
Codul HS8421398015
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Mobil/Staționar (mobil)

Variante de produs

ProdusModelAmperi de operareDiametrul lamei.CFM ridicatNivelul sunetuluiWattsLăţimeTipul de unitateFan RPMPreț
DAYTON 2VZH4 Filtru de aer/circulator 36 inch 4463 Cfm 115v | AC3TJY 2VZH45.2836 "446388dBA60639 "Curea530/385€1,921.38
DAYTON 2VZH5 Filtru de aer/circulator 36 inch 5460 Cfm 115v | AC3TJZ 2VZH54.536 "546091.5dBA46039 "Curea850/600€1,982.19
DAYTON 2VZH6 Filtru de aer/circulator 42 inch 5702 Cfm 115v | AC3TKA 2VZH66.1942 "570290dBA70345 "Direct377/275€2,378.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2VZH3 Filtru de aer/circulator 30 inch 3606 Cfm 115v
€1,676.91 /unitate