A Asamblate: Asamblate , Tip rulment: Minge , Material lamei: Oțel galvanizat , Lungimea cablului: 10ft , Aplicații de mediu: Industrial , Material de protecție: Oţel , Material carcasă: Oțel galvanizat , Hz: 60 , Max. Temp. ambiantă: 105 grade F , Max. Adâncime: 21 " , CP motor: 1/2 , Izolarea motorului: Clasa B , Tip motor: Condensator divizat permanent , Stil de montare: Mobil , Număr de lame: 4 , Oscilant/Neoscilant: Non-oscilant , Faza: 1 , Diametru arbore: 3 / 4 " , Viteze: 2 , Protectie termala: Auto , Voltaj: 115 , Finisaj de protecție a sârmei: Strat de pudră gri
Filtru de aer mobil/Circulator
Filtrele de aer mobile industriale Dayton sunt potrivite pentru răcirea zonelor de producție și alte medii predispuse la praf sau murdărie. Aceste unități din oțel de grosime mare au un motor complet închis pentru a ține pătrunderea resturilor și o instalație de protecție termică pentru a preveni supraîncălzirea. Acestea stau aproape de sol pentru a rezista la răsturnări (chiar și atunci când sunt lovite), în timp ce (2) rotile pivotante și (2) fixe facilitează rularea ușoară dintr-o locație în alta în stațiile de lucru. Aceste unități sunt, de asemenea, integrate cu o protecție care închide paletele ventilatorului și previne deteriorarea acestora, precum și contactul accidental. Sunt disponibile în diametre ale elicei de 30, 36 și 42 inch.