Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Manșon de rulment DAYTON 2X380 - Pachet De 3 | AC3WLE

DAYTON Manșon de rulment 2X380 - Pachet de 3

În stoc
Element: AC3WLE Model: 2X380
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
€13.10 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManșon rulment
În interiorul Dia.1 / 4 "
Lungime1"
MaterialAliaj de bronz
Max. Pv50,000
În afara Dia.3 / 8 "
Temp. Gamă-5 la 220 F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)2.79
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8482992520
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.LungimeMaterialMax. PvÎn afara Dia.Temp. GamăPkg. Cant.Preț
Manșon de rulment DAYTON 2X355 - Pachet De 3 | AC3WLD 2X3551 / 4 "3 / 4 "Aliaj de bronz50,0005 / 16 "-5 la 220 F3€9.53
Rulment cu manșon DAYTON 3FJF6 1/4 x 3/8 x 3/8 L - Pachet De 3 | AC9BVG 3FJF61 / 4 "3 / 8 "Bronz SAE 841500003 / 8 "15.8-158 F.3€1.02
Rulment cu manșon DAYTON 3FJF7 1/4 x 3/8 x 5/8 L - Pachet De 3 | AC9BVH 3FJF71 / 4 "5 / 8 "Bronz SAE 841500003 / 8 "15.8-158 F.3€2.73
Rulment cu manșon DAYTON 3FJF8 1/4 x 3/8 x 7/8 L - Pachet De 3 | AC9BVJ 3FJF81 / 4 "7 / 8 "Bronz SAE 841500003 / 8 "15.8-158 F.3€3.44
Rulment cu manșon DAYTON 3FJG2 1/4 x 1/2 x 3/4 L - Pachet De 3 | AC9BVM 3FJG21 / 4 "3 / 4 "Bronz SAE 841500001 / 2 "15.8-158 F.3€4.84
Rulment cu manșon DAYTON 3FJG4 5/16 x 7/16 x 1/4 L - Pachet De 3 | AC9BVP 3FJG45 / 16 "1 / 4 "Bronz SAE 841500007 / 16 "15.8-158 F.3€1.02
Rulment cu manșon DAYTON 3FJG5 5/16 x 7/16 x 3/8 L - Pachet De 3 | AC9BVQ 3FJG55 / 16 "3 / 8 "Bronz SAE 841500007 / 16 "15.8-158 F.3€2.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Manșon de rulment 2X380 - Pachet de 3
€13.10 /ambalaj