Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Rulment cu manșon DAYTON 3FJG2 1/4 x 1/2 x 3/4 L - Pachet De 3 | AC9BVM

DAYTON Rulment cu manșon 3FJG2 1/4 x 1/2 x 3/4 L - Pachet de 3

În stoc
Articol: AC9BVM Model: 3FJG2
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
€4.84 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManșon rulment
CuloriRoşcat
În interiorul Dia.1 / 4 "
Lungime3 / 4 "
UngereTurbo 68
MaterialBronz SAE 841
Max. Pv50000
În afara Dia.1 / 2 "
Temp. Gamă15.8-158 F.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8483308090
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.LungimeMaterialMax. PvÎn afara Dia.Temp. GamăPkg. Cant.Preț
Manșon de rulment DAYTON 2X355 - Pachet De 3 | AC3WLD 2X3551 / 4 "3 / 4 "Aliaj de bronz50,0005 / 16 "-5 la 220 F3€9.53
Manșon de rulment DAYTON 2X380 - Pachet De 3 | AC3WLE 2X3801 / 4 "1"Aliaj de bronz50,0003 / 8 "-5 la 220 F3€13.10
Rulment cu manșon DAYTON 3FJF6 1/4 x 3/8 x 3/8 L - Pachet De 3 | AC9BVG 3FJF61 / 4 "3 / 8 "Bronz SAE 841500003 / 8 "15.8-158 F.3€1.02
Rulment cu manșon DAYTON 3FJF7 1/4 x 3/8 x 5/8 L - Pachet De 3 | AC9BVH 3FJF71 / 4 "5 / 8 "Bronz SAE 841500003 / 8 "15.8-158 F.3€2.73
Rulment cu manșon DAYTON 3FJF8 1/4 x 3/8 x 7/8 L - Pachet De 3 | AC9BVJ 3FJF81 / 4 "7 / 8 "Bronz SAE 841500003 / 8 "15.8-158 F.3€3.44
Rulment cu manșon DAYTON 3FJG4 5/16 x 7/16 x 1/4 L - Pachet De 3 | AC9BVP 3FJG45 / 16 "1 / 4 "Bronz SAE 841500007 / 16 "15.8-158 F.3€1.02
Rulment cu manșon DAYTON 3FJG5 5/16 x 7/16 x 3/8 L - Pachet De 3 | AC9BVQ 3FJG55 / 16 "3 / 8 "Bronz SAE 841500007 / 16 "15.8-158 F.3€2.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Rulment cu manșon 3FJG2 1/4 x 1/2 x 3/4 L - Pachet de 3
€4.84 /ambalaj