Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 2YDZ8 Veriga de lanț cu role rezistente la coroziune - Pachet De 5 | AC4BAL

DAYTON 2YDZ8 Veriga de lanț cu role rezistente la coroziune - Pachet de 5

În stoc
Element: AC4BAL Model: 2YDZ8
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
€12.71 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolZa
Dimensiunea lanțului ANSI40NP
Rezistența la rupere3700 Lb.
Diafragmă. (În.)0.220
Conectarea capătului la linia centrală0.375 "
Diametrul gaurii.0.155 "
În interiorul Pin Dia.0.156 "
MaterialPlacat cu nichel
Max. Sarcină admisibilă810 Lb.
În afara Pin Dia.0.156 "
Lățimea totală0.695 "
Lungimea pinului0.695 "
Grosimea plăcii de legătură cu pin0.06 "
Smoală0.5 "
Rivet End to Central Line0.32 "
Rola Dia.0.313 "
Înălțimea plăcii de legătură cu role0.463 "
Temp. Gamă10 la 150F
Forța de tracțiune3700 lb.
TipCilindru
Lățimea între plăcile de legătură cu role0.314

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS7315900000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăDimensiunea lanțului ANSIRezistența la rupereLungimea pinuluiGrosimea plăcii de legătură cu pinSmoalăRivet End to Central LineRola Dia.Pkg. Cant.Preț
DAYTON 2YDZ9 Veriga de lanț cu role rezistente la coroziune - Pachet De 5 | AC4BAM 2YDZ90.851 "50NP6100 Lb.0.851 "0.08 "0.625 "0.401 "0.4 "5€16.31
DAYTON 2YEA1 Veriga de lanț cu role rezistente la coroziune - Pachet De 5 | AC4BAX 2DA10.695 "60NP8500 Lb.0.695 "0.094 "0.75 "0.32 "0.469 "5€21.28
DAYTON 2YEA2 Veriga de lanț offset rezistență la coroziune - Pachet De 5 | AC4BAY 2DA20.695 "40NP3700 Lb.0.695 "0.06 "0.5 "0.32 "0.313 "5€16.11
DAYTON 2YEA3 Veriga de lanț offset rezistentă la coroziune - Pachet De 5 | AC4BAZ 2DA30.851 "50NP6100 Lb.0.851 "0.08 "0.625 "0.401 "0.4 "5€23.79
DAYTON 2YEA4 Veriga de lanț offset rezistentă la coroziune - Pachet De 5 | AC4BBA 2DA40.695 "60NP8500 Lb.0.695 "0.094 "0.75 "0.32 "0.469 "5€32.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2YDZ8 Veriga de lanț cu role rezistente la coroziune - Pachet de 5
€12.71 /ambalaj