Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 2YED8 Ind Link Conectare unică | AC4BBZ

DAYTON 2YED8 Conectare unică a Legăturii Ind

În stoc
Element: AC4BBZ Model: 2YED8
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
€18.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolZa
Dimensiunea lanțului ANSI120
Rezistența la rupere31,000 Lb.
Diafragmă. (În.)0.610
Conectarea capătului la linia centrală1.127 "
Diametrul gaurii.0.436 "
În interiorul Pin Dia.0.437 "
MaterialMijloc de carbon
Max. Sarcină admisibilă6790 Lb.
În afara Pin Dia.0.437 "
Lățimea totală2.122 "
Lungimea pinului2.122 "
Grosimea plăcii de legătură cu pin0.187 "
Smoală1.5 "
Rivet End to Central Line0.995 "
Rola Dia.0.875 "
Înălțimea plăcii de legătură cu role1.378 "
Temp. Gamă10 la 150F
Forța de tracțiune31,000 Lb.
TipConectare simplă
Lățimea între plăcile de legătură cu role1.000

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS7315900000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăDimensiunea lanțului ANSIRezistența la rupereLungimea pinuluiGrosimea plăcii de legătură cu pinSmoalăRivet End to Central LineRola Dia.Pkg. Cant.Preț
DAYTON 2YEC2 Ind Link Single Strand Connect Pk5 | AC4BBH 2YEC20.587 "412000 Lb.0.587 "0.05 "0.5 "0.265 "0.306 "5€5.19
DAYTON 2YEC5 Ind Link Single Strand Connect Pk5 | AC4BBL 2YEC50.851 "506100 Lb.0.851 "0.08 "0.625 "0.401 "0.4 "5€16.67
DAYTON 2YEC8 Ind Link Single Strand Connect Pk5 | AC4BBP 2YEC81.049 "608500 Lb.1.049 "0.094 "0.75 "0.5 "0.469 "5€19.37
DAYTON 2YED2 Ind Link Conexiune unică catenă | AC4BBT 2YED21.386 "8014,500 Lb.1.386 "0.125 "1"0.636 "0.625 "1€7.62
DAYTON 2YED5 Ind Link Conexiune unică catenă | AC4BBW 2YED51.546 "10024,000 Lb.1.546 "0.156 "1.25 "0.636 "0.75 "1€7.56
DAYTON 2YED9 Ind Link Conectare unică | AC4BCA 2YED92.269 "14046,000 Lb.2.269 "0.218 "1.75 "1.075 "1"1€21.40
DAYTON 2YEE1 Conexiune unică cu legături industriale | AC4BCB 2YEE12.691 "16058,000 Lb.2.691 "0.25 "2"1.275 "1.125 "1€33.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2YED8 Conectare unică a Legăturii Ind
€18.82 /unitate