Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 2YEC5 Ind Link Single Strand Connect Pk5 | AC4BBL

DAYTON 2YEC5 Ind Link Single Strand Connect Pk5

În stoc
Articol: AC4BBL Model: 2YEC5
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
€16.67 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolZa
Dimensiunea lanțului ANSI50
Rezistența la rupere6100 Lb.
Diafragmă. (În.)0.280
Conectarea capătului la linia centrală0.45 "
Diametrul gaurii.0.199 "
În interiorul Pin Dia.0.2 "
MaterialMijloc de carbon
Max. Sarcină admisibilă1430 Lb.
În afara Pin Dia.0.2 "
Lățimea totală0.851 "
Lungimea pinului0.851 "
Grosimea plăcii de legătură cu pin0.08 "
Smoală0.625 "
Rivet End to Central Line0.401 "
Rola Dia.0.4 "
Înălțimea plăcii de legătură cu role0.579 "
Temp. Gamă10 la 150F
Forța de tracțiune6100 Lb.
Tipconectarea Link
Lățimea între plăcile de legătură cu role0.375

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0765
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS7315900000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăDimensiunea lanțului ANSIRezistența la rupereLungimea pinuluiGrosimea plăcii de legătură cu pinSmoalăRivet End to Central LineRola Dia.Pkg. Cant.Preț
DAYTON 2YEC2 Ind Link Single Strand Connect Pk5 | AC4BBH 2YEC20.587 "412000 Lb.0.587 "0.05 "0.5 "0.265 "0.306 "5€5.19
DAYTON 2YEC8 Ind Link Single Strand Connect Pk5 | AC4BBP 2YEC81.049 "608500 Lb.1.049 "0.094 "0.75 "0.5 "0.469 "5€19.37
DAYTON 2YED2 Ind Link Conexiune unică catenă | AC4BBT 2YED21.386 "8014,500 Lb.1.386 "0.125 "1"0.636 "0.625 "1€7.62
DAYTON 2YED5 Ind Link Conexiune unică catenă | AC4BBW 2YED51.546 "10024,000 Lb.1.546 "0.156 "1.25 "0.636 "0.75 "1€7.56
DAYTON 2YED8 Ind Link Conectare unică | AC4BBZ 2YED82.122 "12031,000 Lb.2.122 "0.187 "1.5 "0.995 "0.875 "1€18.82
DAYTON 2YED9 Ind Link Conectare unică | AC4BCA 2YED92.269 "14046,000 Lb.2.269 "0.218 "1.75 "1.075 "1"1€21.40
DAYTON 2YEE1 Conexiune unică cu legături industriale | AC4BCB 2YEE12.691 "16058,000 Lb.2.691 "0.25 "2"1.275 "1.125 "1€33.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2YEC5 Ind Link Single Strand Connect Pk5
€16.67 /ambalaj