Capacitate: 4000 lbs. , Material pentru rotile: Nylon umplut cu sticlă , Dimensiunea roții: 8 "x 2" , Tip rotiță: (2) Rigid, (2) Pivotant , Culoare: Albastru , Înălțimea mânerului: 0" , Include: (2) Rotile rigide, (2) Rotile pivotante, (2) Dispozitive de blocare pentru podea și (2) Apărătoare de colț , Material: Oţel , Max. Înălţime: 36.5 " , Max. Dimensiune palet: 48 "x 48" , Max. Distanța de călătorie: 8" , Min. Dimensiune palet: 40 "x 40" , Număr de rotile: 4 , Număr de ghidaje de colț: 2 , Număr de încuietori de podea: 2 , Tip operațiune: Acționat manual , Lungimea platformei: 43 1 / 2 " , Înălțime coborâtă platformă: 24 1 / 4 " , Înălțime ridicată a platformei: 32 1 / 4 " , Lățimea platformei: 42 " , Sursa de putere: Manual , Mărimea: 42 "x 43" , Unghi de înclinare: 11.6 grade