VESTIL C-ATH-4048 Transporter, cu înclinare și înălțime reglabilă, 4000 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG7PEL Model: C-ATH-4048

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,188.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolpăpușică
Capacitate4000 lbs.
Caster Dia.8"
Material de rotireNylon umplut cu sticlă
Dimensiunea rotorului8 "x 2"
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
Lățimea rotorului2"
CuloriAlbastru
Adâncime46.5 "
Lățimea roții frontale2"
Înălțimea mânerului0"
Înălţime36.5 "
Include(2) Rotile rigide, (2) Rotile pivotante, (2) Dispozitive de blocare pentru podea și (2) Apărătoare de colț
Lungime46.5 "
MaterialOţel
Max. Înălţime36.5 "
Max. Dimensiunea paletului48 "x 48"
Max. Distanța de călătorie8"
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălţime28.5 "
Min. Dimensiunea paletului40 "x 40"
Numărul de role4
Numărul de ghidaje de colț2
Numărul de încuietori de podea2
Tipul operațieiAcționat manual
Lungimea platformei43 1 / 2 "
Înălțime coborâtă a platformei24 1 / 4 "
Înălțime ridicată a platformei32 1 / 4 "
Lățimea peronului42 "
Sursa de putereManual
Capacitate de încărcare statică4000 lbs.
Unghiul de înclinare11.6 grade
Lăţime51 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 88.2
Înălțimea navei (cm)90.81
Lungimea navei (cm)118.11
Lățimea navei (cm)129.54
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț
Transportor de paleți și containere VESTIL C-FC-40, cu carusel de 4000 lb. Capacitate | AG7PHJ C-FC-4040 "15 "40 "€1,406.63
VESTIL C-FH-4048 Transportor de paleți și containere, 4000 lb. Capacitate, 42 inch x 42 inch Dimensiune | AG7PHL C-FH-404843.5 "11.75 "42 "€912.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL C-ATH-4048 Transporter, cu înclinare și înălțime reglabilă, 4000 lb. Capacitate
€1,188.40 /unitate