VESTIL C-FH-4048 Transportor de paleți și containere, 4000 lb. Capacitate, dimensiune 42 inch x 42 inch

În stoc
Articol: AG7PHL Model: C-FH-4048

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€912.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolpăpușică
Capacitate4000 lbs.
Caster Dia.8"
Material de rotireNylon umplut cu sticlă
Dimensiunea rotorului8 "x 2"
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
Lățimea rotorului2"
CuloriAlbastru
Adâncime43.5 "
Înălţime11.75 "
Lungime42 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de role4
Numărul de încuietori de podea2
Mărimea42 "x 43"
Capacitate de încărcare statică4000 lbs.
Lăţime42 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 65.25
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)106.68
Lățimea navei (cm)106.68
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț
Transportor VESTIL C-ATH-4048, cu înclinare și înălțime reglabilă, 4000 lb. Capacitate | AG7PEL C-ATH-404846.5 "36.5 "51 "€1,188.40
Transportor de paleți și containere VESTIL C-FC-40, cu carusel de 4000 lb. Capacitate | AG7PHJ C-FC-4040 "15 "40 "€1,406.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL C-FH-4048 Transportor de paleți și containere, 4000 lb. Capacitate, dimensiune 42 inch x 42 inch
€912.91 /unitate