VESTIL C-FC-40 Transportor de paleți și containere, cu carusel de 4000 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG7PHJ Model: C-FC-40

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,406.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolpăpușică
Capacitate4000 lbs.
Caster Dia.8"
Material de rotireNylon umplut cu sticlă
Dimensiunea rotorului8 "x 2"
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
Lățimea rotorului2"
CuloriAlbastru
Adâncime40 "
Înălţime15 "
Lungime40 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Numărul de role4
Numărul de încuietori de podea2
Capacitate de încărcare statică4000 lbs.
Lăţime40 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 85.95
Înălțimea navei (cm)38.1
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeLăţimePreț
Transportor VESTIL C-ATH-4048, cu înclinare și înălțime reglabilă, 4000 lb. Capacitate | AG7PEL C-ATH-404846.5 "36.5 "51 "€1,188.40
VESTIL C-FH-4048 Transportor de paleți și containere, 4000 lb. Capacitate, 42 inch x 42 inch Dimensiune | AG7PHL C-FH-404843.5 "11.75 "42 "€912.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL C-FC-40 Transportor de paleți și containere, cu carusel de 4000 lb. Capacitate
€1,406.63 /unitate