Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 2YPJ8 Încuietoare cu arc 302 din oțel inoxidabil natural | AC4DHH

DAYTON 2YPJ8 zăvor cu arc 302 din oțel inoxidabil natural

În stoc
Element: AC4DHH Model: 2YPJ8
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
€159.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLanț de primăvară
CuloriNatural
Dimensiunea A5.125 "
Dimensiunea B1.875 "
Dimensiunea C3 / 8 "
Dimensiunea D7 / 8 "
finalizareaNatural
Material302 SS

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.153
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2YPJ8 zăvor cu arc 302 din oțel inoxidabil natural
€159.22 /unitate