Unitate de încălzire electrică de perete și tavan DAYTON 2YU70, 480 V AC, trifazat, 3-21/3 in x 4 in x 19-8/1 in | AF2KGU

DAYTON 2YU70 Unitate de încălzire electrică de perete și tavan, 480 V AC, trifazat, 3-21/3 in x 4 in x 19-8/1 in

În stoc
Articol: AF9KGU Model: 2YU70

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,818.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIncalzitor electric
Flux de aerCfm 650
Amplificatoare AC12.0
BtuH34,100
Tensiunea bobinei contactorului24
Adâncime8.5 "
Înălţime21.75 "
Aruncare orizontală cu aer18 ft.
Finisajul locuințelorVopsit cu pulbere gri neutru
Material carcasă20 ga. Oţel
Hz60
kW10.0
Max. Înălțimea de montare9 ft.
Tip montareVerticală sau orizontală
Fază3
Temp. Creştere49 grade F
Acoperire verticală a podelei26 ft.
Montare verticală H14 ft.
Voltaj480
Lăţime19 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.64
Înălțimea navei (cm)63.5
Lungimea navei (cm)57.15
Lățimea navei (cm)31.5
Codul HS8516290090

Detalii produs:

Încălzitoarele electrice Dayton utilizează un sistem de aer forțat pentru a încălzi aerul în zone mari sau expuse, cum ar fi fabrici, depozite și depozite. Încălzitorul electric Dayton 2YU70 este utilizat în zone cu tavane înalte și poate încălzi zone cu volum mare fără a fi nevoie de sisteme extinse de conducte.

Caracteristici:

  • Compatibil cu BMS
  • Se suspendă de perete sau tavan
  • Utilizează un sistem de aer forțat care încălzește aerul folosind un element de încălzire și un ventilator
  • Dispune de carcasă din oțel formată cu matriță și motor complet închis pentru protecție împotriva mediilor industriale dure și a contaminanților
  • Element de încălzire cu aripioare de aluminiu, placat cu cupru, înveliș de oțel pentru a oferi o conductivitate termică excelentă
  • Design avansat al grilajului de admisie pentru aspirarea aerului rece, oferind o răcire optimă pentru elementul de încălzire
  • Protector termic liniar cu resetare automată pentru a preveni supraîncălzirea

Accesorii compatibile:

  • Suporturi verticale și orizontale: sunt folosite pentru a atașa unități de încălzire pe pereți sau tavane fără a ocupa spațiu pe podea. Acestea fie completează o instalare inițială, fie modifică stilul de montare al încălzitorului, cum ar fi montarea la suprafață a unui încălzitor încastrat.

Standarde și aprobări:

  • cUL
  • UL

Întrebări frecvente:

Î. Ce măsuri de siguranță ar trebui să țineți cont atunci când utilizați încălzitoarele electrice Dayton?

    A.
  • Ca măsură de precauție împotriva posibilelor șocuri electrice, toate cablurile trebuie să respecte codurile electrice naționale și locale ale Statelor Unite.
  • Înainte de a pune în funcțiune încălzitorul, asigurați-vă că tensiunea de la sursa de alimentare se potrivește cu valorile nominale imprimate pe plăcuța de identificare.
  • Încălzitoarele electrice Dayton sunt fierbinți când sunt folosite. Pentru a evita arsurile, nu lăsați pielea goală să atingă suprafețele fierbinți.
  • Dacă introduceți sau lăsați un obiect străin într-o deschidere de ventilație sau evacuare, încălzitorul se poate deteriora sau puteți primi un șoc electric.
  • Nu blocați în niciun fel prizele de aer sau evacuarea. Țineți materialele combustibile departe de încălzitor (lazi, draperii etc.). Nu instalați încălzitoare în spatele ușilor, mobilierului, prosoapelor sau cutiilor.
  • Un încălzitor are părți fierbinți / arc / scântei în interior. Nu trebuie să-l utilizați în zonele în care sunt folosite sau depozitate benzină/vopsea/lichide inflamabile sau în zonele în care sunt prezente gaze volatile.

Î. Ce trebuie făcut în cazul unei defecțiuni a încălzitorului unității electrice?

A.

  • Verificați conexiunile cablajului și starea siguranței.
  • Curățați murdăria sau praful acumulat pe motor, provocând încălzirea motorului.
  • Motoarele trebuie, de asemenea, lubrifiate în mod regulat pentru o funcționare lină.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2YU70 Unitate de încălzire electrică de perete și tavan, 480 V AC, trifazat, 3-21/3 in x 4 in x 19-8/1 in
€1,818.29 /unitate