Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 2YU93 Releu montat pe unitatea comutatorului de deconectare | AF9KHK

DAYTON 2YU93 Releu montat pe unitatea comutatorului de deconectare

În stoc
Articol: AF9KHK Model: 2YU93
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
€470.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDeconectați comutatorul
Amplificatoare AC25
Se potrivește cu KW3, 5, 7, 10, 15, 20
Hz60
Tip montareUnitate montată
Fază1 sau 3
Tipul comutatorului3 stâlp
Intervalul de tensiune120 la 600

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.387
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS8536509025

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare ACSe potrivește cu KWPreț
DAYTON 2YU94 Unitate întrerupător de deconectare montată | AF9KHL 2YU946315, 20, 25, 30, 40, 50€599.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2YU93 Releu montat pe unitatea comutatorului de deconectare
€470.79 /unitate