Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 2YU94 Unitate întrerupător de deconectare montată | AF9KHL

DAYTON 2YU94 Unitate întrerupător de deconectare montată

În stoc
Articol: AF9KHL Model: 2YU94
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
€599.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDeconectați comutatorul
Amplificatoare AC63
Se potrivește cu KW15, 20, 25, 30, 40, 50
Hz60
Tip montareUnitate montată
Fază1 sau 3
Tipul comutatorului3 stâlp
Intervalul de tensiune120 la 600

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.629
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS8536509025

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare ACSe potrivește cu KWPreț
DAYTON 2YU93 Releu montat pe unitatea comutatorului de deconectare | AF9KHK 2YU93253, 5, 7, 10, 15, 20€470.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2YU94 Unitate întrerupător de deconectare montată
€599.94 /unitate