PETERSEN PRODUCTS Fișă de țevi din seria 140-4


Filtru
Material corp: ABS / oțel inoxidabil , Max. Temp.: 180 de grade F , Material de etanșare: Neopren
StilModelMax. DiametruPreț (ex. TVA)
A
140-4015
1.95 "€58.67
A
140-4020
2.33 "€60.64
A
140-4025
3.19 "€66.53
A
140-4030
3.48 "€76.35
A
140-4035
4.15 "€84.20
A
140-4040
4.61 "€86.16

Fișă de țevi din seria 140-4

dopurile de protecție a țevilor din seria 140-4 Petersen Products sunt proiectate pentru a menține toate tipurile de țevi curate și protejate. Au o construcție din ABS/oțel inoxidabil pentru a rezista la coroziune, substanțe chimice și uzură. Aceste dopuri sunt ușor de utilizat și se pot potrivi în țevi de la 6 la 60 de inci. Au o garnitură din neopren pentru rezistență la căldură și flexibilitate sporită. Aceste dopuri pentru țevi inviolabile au temperaturi de funcționare de până la 180 de grade F și o cheie hexagonală de 5/32 inch pentru instalarea și îndepărtarea ușoară a acestora.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?