DAYTON 2ZWP3 Pompa centrifuga 3/4 CP 1 Ph 115/230v | AC4HMC

DAYTON 2ZWP3 Pompa centrifuga 3/4 CP monofazata 1/115v

În stoc
Element: AC4HMC Model: 2ZWP3

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€684.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa centrifuga
amperi11.3/5.6
Tip rulmentMinge
Cea mai bună eficiență GPM @ Head47 @ 36 ft.
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head35-63 @ 45-20 ft.
Dop de scurgereLaterale și inferioare
TaxăContinuu
Inrameaza-le56J
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap72
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap67
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap63
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap58
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap53
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap41
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap22
Înălţime5.875 "
Material carcasăFontă
HP3/4
Hz60
Material rotorFonta
Tip rotorSemi deschis fără înfundare
Admisie1-1/4 "
Presiunea de admisie200 PSI
Lungime13.5 "
Max. Presiunea cazului200 PSI
Max. Dia. Solid1 / 2 "
Max. Vâscozitatea fluidă100 SSU
Max. GPM @ Cap72 @ 10 ft.
Max. Cap55 ft.
Max. Temperatura lichidului200 F
Presiune maximă22.9 PSI
Max. Gravitație specifică1.0
Min. GPM @ Cap22 @ 50 ft.
Carcasa motoruluiODP
RPM motor3450
Tipul motoruluiPornire condensator
Cadru NEMA/IEC56J
Outlet1"
Fază1
Rotirea portuluiPoziția 4
Material șurubOțel, placat cu zinc
Aplicarea sigiliuluiDurată lungă de viață când nu funcționează uscat sau cu abrazive prin pompare
Material sigiliuBuna-N, Carbon, Ceramica, SS
Tipul de etanșareMecanic
Factor de serviciu1.5
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Dimensiunea axului5/8 în.
TipCentrifugal
Voltaj115/230
Material voluteiFontă
Materiale umedeFonta, Buna-N, Carbon, Ceramica, SS
Lăţime6.625 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.75
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8413702005
Tara natalaIN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2ZWP3 Pompa centrifuga 3/4 CP monofazata 1/115v
€684.44 /unitate