DAYTON 2ZWY5 Pompă cu piedestal Hp centrifugă Necesar 1 1/2 | AC4HPD

DAYTON 2ZWY5 Pompă pe piedestal Hp centrifugă Necesar 1 1/2

În stoc
Element: AC4HPD Model: 2ZWY5

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€873.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de piedestal
Tip rulmentMinge
Cea mai bună eficiență GPM @ Head72 @ 44 ft.
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head55-99 @ 55-25 ft.
Dop de scurgereUșor accesibil
TaxăContinuu
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap115
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap110
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap104
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap94
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap81
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap64
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap40
Înălţime6.75 "
Material carcasăBronz
Este necesar HP1-1 / 2
Material rotorBronz
Tip rotorSemi deschis
Admisie1-1/2 "
Presiunea de admisie200 PSI
Lungime6.75 "
Max. Presiunea cazului200 PSI
Max. Vâscozitatea fluidă100 SSU
Max. Cap67 ft.
Max. Temperatura lichidului200 F
Presiune maximă29 psi
Max. Gravitație specifică1.0
Outlet1-1/4 "
Rotirea portuluiPoziția 4
Material șurubPlacat cu zinc
Aplicarea sigiliuluiDurată lungă de viață când nu funcționează uscat sau cu abrazive prin pompare
Material sigiliuBuna-N
Tipul de etanșareCarbon mecanic pe ceramică
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
TipCentrifugal
Material voluteiBronz
Materiale umedeBronz, Alama, Buna-N, Carbon, Ceramica, SS
Lăţime7.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.28
Înălțimea navei (cm)24.13
Lungimea navei (cm)28.45
Lățimea navei (cm)28.7
Codul HS8413702005
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelGPM de apă @ 50 Ft. de CapCea mai bună eficiență GPM @ HeadCel mai bun interval de eficiență GPM @ HeadGPM de apă @ 60 Ft. de CapGPM de apă @ 70 Ft. de CapÎnălţimeMaterial carcasăMaterial rotorPreț
DAYTON 2ZWX3 Pompă cu piedestal Hp centrifugă Necesar 1/3 | AC4HNR 2ZWX3-30 @ 26 ft.25-37 @ 30-25 ft.--6.375 "FontăFonta€477.24
DAYTON 2ZWX5 Pompă cu piedestal Hp centrifugă Necesar 3/4 | AC4HNU 2ZWX52247 @ 36 ft.35-63 @ 45-20 ft.--6.875 "FontăFonta€583.45
DAYTON 2ZWX6 Pompă cu piedestal Hp centrifugă Necesar 1 | AC4HNV 2ZWX62975 @ 38 ft.60-98 @ 45-20 ft.--6.75 "FontăFonta€604.79
DAYTON 2ZWX7 Pompă cu piedestal Hp centrifugă Necesar 1 1/2 | AC4HNW 2ZWX76472 @ 44 ft.55-99 @ 55-25 ft.40-6.75 "FontăFonta€608.25
DAYTON 2ZWX8 Pompă cu piedestal Hp centrifugă Necesar 2 | AC4HNX 2ZWX86870 @ 52 ft.50-95 @ 65-30 ft.46107.25 "FontăFonta€813.12
DAYTON 2ZWX9 Pompă cu piedestal Hp centrifugă Necesar 3 | AC4HNY 2ZWX9110119 @ 57 ft.60-144 @ 75-35 ft.82357.25 "FontăFonta€327.47
DAYTON 2ZWY1 Pompă cu piedestal Hp centrifugă Necesar 1/3 | AC4HNZ 2ZWY1-30 @ 26 ft.25-37 @ 30-25 ft.--6.375 "BronzBronz€647.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2ZWY5 Pompă pe piedestal Hp centrifugă Necesar 1 1/2
€873.23 /unitate