DAYTON Pompe de piedestal, centrifuge


Filtru
Tip rulment: Minge , Dop de scurgere: Ușor accesibil , Datorie: Continuu , Tip rotor: Semi deschis , Presiune de intrare: 200 PSI , Max. Presiunea carcasei: 200 PSI , Max. Vâscozitatea fluidului: 100 SSU , Max. Temperatura lichidului: 200 F , Max. Gravitație specifică: 1.0 , Rotația portului: Poziția 4 , Aplicarea sigiliului: Durată lungă de viață când nu funcționează uscat sau cu abrazive prin pompare , Tip de etanșare: Carbon mecanic pe ceramică , Material arbore: Oţel inoxidabil , Tip: Centrifugal
StilModelGPM de apă @ 50 Ft. de CapCea mai bună eficiență GPM @ HeadCel mai bun interval de eficiență GPM @ HeadGPM de apă @ 60 Ft. de CapGPM de apă @ 70 Ft. de CapÎnălţimeMaterial carcasăMaterial rotorPreț (ex. TVA)
A
2ZWX3
-30 @ 26 ft.25-37 @ 30-25 ft.--6.375 "FontăFonta€477.23
B
2ZWY2
-38 @ 27 ft.25-50 @ 35-15 ft.--6.875 "BronzBronz€766.94
C
2ZWY8
-30 @ 26 ft.25-37 @ 30-25 ft.--6.375 "Oţel inoxidabilOţel inoxidabil€869.82
B
2ZWY1
-30 @ 26 ft.25-37 @ 30-25 ft.--6.375 "BronzBronz€647.54
D
2ZWY9
-38 @ 27 ft.25-50 @ 35-15 ft.--6.875 "Oţel inoxidabilOţel inoxidabil€304.54
B
2ZWY3
2247 @ 36 ft.35-63 @ 45-20 ft.--6.875 "BronzBronz€803.50
A
2ZWX5
2247 @ 36 ft.35-63 @ 45-20 ft.--6.875 "FontăFonta€583.45
D
2ZWZ1
2247 @ 36 ft.35-63 @ 45-20 ft.--6.875 "Oţel inoxidabilOţel inoxidabil€922.03
D
2ZWZ2
2975 @ 38 ft.60-98 @ 45-20 ft.--6.75 "Oţel inoxidabilOţel inoxidabil€975.19
A
2ZWX6
2975 @ 38 ft.60-98 @ 45-20 ft.--6.75 "FontăFonta€604.79
B
2ZWY5
6472 @ 44 ft.55-99 @ 55-25 ft.40-6.75 "BronzBronz€873.23
D
2ZWZ3
6472 @ 44 ft.55-99 @ 55-25 ft.40-6.75 "Oţel inoxidabilOţel inoxidabil€1,046.89
A
2ZWX7
6472 @ 44 ft.55-99 @ 55-25 ft.40-6.75 "FontăFonta€608.25
B
2ZWY6
6870 @ 52 ft.50-95 @ 65-30 ft.46107.25 "BronzBronz€816.66
D
2ZWZ4
6870 @ 52 ft.50-95 @ 65-30 ft.46107.25 "Oţel inoxidabilOţel inoxidabil€992.20
A
2ZWX8
6870 @ 52 ft.50-95 @ 65-30 ft.46107.25 "FontăFonta€813.12
A
2ZWX9
110119 @ 57 ft.60-144 @ 75-35 ft.82357.25 "FontăFonta€327.47
D
2ZWZ5
110119 @ 57 ft.60-144 @ 75-35 ft.82357.25 "Oţel inoxidabilOţel inoxidabil€1,787.93
B
2ZWY7
110119 @ 57 ft.60-144 @ 75-35 ft.82357.25 "BronzBronz€1,458.42

Pompe de piedestal, centrifuge

Pompele centrifuge Dayton pe piedestal sunt proiectate să pompeze continuu și să producă debite mari în condiții de înălțime redusă. Aceste pompe au materiale umede, construite din Buna-N, carbon, fontă, ceramică, oțel inoxidabil pentru a gestiona lichide neinflamabile și neabrazive. În plus, au sigiliu Buna-N pentru a oferi o rezistență excelentă la uleiuri, solvenți, benzină și fluide pe bază de petrol. Aceste unități sunt echipate cu rulmenți cu bile pentru o funcționare lină, reducerea frecării și asigurarea unei capacități egale de încărcare. Alegeți dintr-o gamă largă de pompe pe piedestal, disponibile în înălțimi cuprinse între 6.3 și 7.2 inci. Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?