DAYTON 2ZWZ4 Pompă cu piedestal Hp centrifugă Necesar 2 | AC4HPM

DAYTON 2ZWZ4 Pompă cu piedestal Hp centrifugă necesar 2

În stoc
Articol: AC4HPM Model: 2ZWZ4

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€992.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa de piedestal
Tip rulmentMinge
Cea mai bună eficiență GPM @ Head70 @ 52 ft.
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head50-95 @ 65-30 ft.
Dop de scurgereUșor accesibil
TaxăContinuu
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap122
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap115
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap109
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap98
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap84
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap68
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap46
GPM de apă @ 70 Ft. de Cap10
Înălţime7.25 "
Material carcasăOţel inoxidabil
Este necesar HP2
Material rotorOţel inoxidabil
Tip rotorSemi deschis
Admisie1-1/2 "
Presiunea de admisie200 PSI
Lungime7.75 "
Max. Presiunea cazului200 PSI
Max. Vâscozitatea fluidă100 SSU
Max. Cap72 ft.
Max. Temperatura lichidului200 F
Presiune maximă31.2 PSI
Max. Gravitație specifică1.0
Outlet1-1/4 "
Rotirea portuluiPoziția 4
Material șurubOţel inoxidabil
Aplicarea sigiliuluiDurată lungă de viață când nu funcționează uscat sau cu abrazive prin pompare
Material sigiliuViton
Tipul de etanșareCarbon mecanic pe ceramică
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
TipCentrifugal
Material voluteiOţel inoxidabil
Materiale umedeSS, Viton, Carbon, Ceramica
Lăţime7.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.1675
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8413702005
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelGPM de apă @ 50 Ft. de CapCea mai bună eficiență GPM @ HeadCel mai bun interval de eficiență GPM @ HeadGPM de apă @ 60 Ft. de CapGPM de apă @ 70 Ft. de CapÎnălţimeMaterial carcasăMaterial rotorPreț
DAYTON 2ZWX3 Pompă cu piedestal Hp centrifugă Necesar 1/3 | AC4HNR 2ZWX3-30 @ 26 ft.25-37 @ 30-25 ft.--6.375 "FontăFonta€477.24
DAYTON 2ZWX5 Pompă cu piedestal Hp centrifugă Necesar 3/4 | AC4HNU 2ZWX52247 @ 36 ft.35-63 @ 45-20 ft.--6.875 "FontăFonta€583.45
DAYTON 2ZWX6 Pompă cu piedestal Hp centrifugă Necesar 1 | AC4HNV 2ZWX62975 @ 38 ft.60-98 @ 45-20 ft.--6.75 "FontăFonta€604.79
DAYTON 2ZWX7 Pompă cu piedestal Hp centrifugă Necesar 1 1/2 | AC4HNW 2ZWX76472 @ 44 ft.55-99 @ 55-25 ft.40-6.75 "FontăFonta€608.25
DAYTON 2ZWX8 Pompă cu piedestal Hp centrifugă Necesar 2 | AC4HNX 2ZWX86870 @ 52 ft.50-95 @ 65-30 ft.46107.25 "FontăFonta€813.12
DAYTON 2ZWX9 Pompă cu piedestal Hp centrifugă Necesar 3 | AC4HNY 2ZWX9110119 @ 57 ft.60-144 @ 75-35 ft.82357.25 "FontăFonta€327.47
DAYTON 2ZWY1 Pompă cu piedestal Hp centrifugă Necesar 1/3 | AC4HNZ 2ZWY1-30 @ 26 ft.25-37 @ 30-25 ft.--6.375 "BronzBronz€647.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2ZWZ4 Pompă cu piedestal Hp centrifugă necesar 2
€992.20 /unitate