DAYTON 30F010 Camion cu scaune stivuite 10-1/2 x 48 x 33 | AC4LWW

DAYTON 30F010 Camion cu scaune stivuite 10-1/2 x 48 x 33

În stoc
Articol: AC4LWW Model: 30F010

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€453.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScaun de stivuire
CuloriGri
finalizareaPulbere
Lățime cadru10-1/2 "
Manipulați culoareaRoșu
Tip mânerCadru continuu Flow-Back
Capacitate de încărcare240 lb.
Adâncimea totală33 "
Inălțime totală48 "
Diametrul roților8"
Materialul roțiiCauciuc
Tip roatăCauciuc
Lățimea roții1.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.6
Înălțimea navei (cm)122.94
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)86.36
Codul HS8716805090
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea totalăDiametrul roțilorTip roatăLățimea roțiiPreț
DAYTON 30F009 Camion cu scaune stivuite 14-1/2x48x33-1/2 | AC4LWV 30F00933.5 "8"Cauciuc1.75 "€452.72
DAYTON 30F011 Camion cu scaune stivuite 14-1/2x48x33-1/2 | AC4LWX 30F01133.5 "10 "Pneumatic4"€500.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 30F010 Camion cu scaune stivuite 10-1/2 x 48 x 33
€453.56 /unitate