Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 30G123 Buton 22mm Flush momentan Alb | AC4NGM

DAYTON 30G123 Buton de apăsare 22 mm Flush momentan Alb

În stoc
Articol: AC4NGM Model: 30G123

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€5.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de apăsare iluminat
AcțiuneMomentan
Material de bazăPlastic
BezelPlastic
CuloriAlb
Materialul capuluiPlastic
Tipul modulului de lampăModulul nu este inclus
Tensiune la modulul lămpiiModulul nu este inclus
Tip lămpiModulul nu este inclus
Tensiunea lămpiiDepinde de modulul utilizat
NEMA Rating-ul1, 2, 3,4, 4x, 12, 13
Mărimea22mm
Tipul de operatorSpăla

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0023
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)2.79
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8538906000
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelCuloriTipul de operatorPreț
DAYTON 30G125 Buton de apăsare 22mm Roșu Flush momentan | AC4NGP 30G125RoșuSpăla€3.46
DAYTON 30G131 Buton de apăsare 22 mm Momentar Extins Alb | AC4NGW 30G131AlbExtins€5.29
DAYTON 30G133 Buton de apăsare 22mm Roșu extins momentan | AC4NGY 30G133RoșuExtins€5.29
DAYTON 30G140 Buton de apăsare 22mm Momentar Booted Red | AC4NHF 30G140RoșuÎncărcat€14.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 30G123 Buton de apăsare 22 mm Flush momentan Alb
€5.29 /unitate