Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 30G372 Buton 24v 30mm Protecție extinsă | AC4NUE

DAYTON 30G372 Buton de apăsare 24v 30mm Protecție extinsă

În stoc
Element: AC4NUE Model: 30G372
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
€128.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon de apăsare iluminat
AcțiuneMomentan
Material de bazăMetal
BezelChrome
Culoriclar
Materialul capuluiMetal
Tipul modulului de lampăTensiune completă
Tensiune la modulul lămpii24
Tip lămpiLED-uri
Tensiunea lămpii24 VAC / DC
NEMA Rating-ul4, 13
Mărimea30mm
Tipul de operatorGardă extinsă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS8538906000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial de bazăBezelMaterialul capuluiTipul modulului de lampăTensiune la modulul lămpiiNEMA Rating-ulTipul de operatorPreț
DAYTON 30G370 Buton 24v 30mm Protectie completa | AC4NUC 30G370MetalChromeMetalTensiune completă244, 13Gardă completă€133.66
DAYTON 30G373 Buton 24v 30mm Protectie completa | AC4NUF 30G373PlasticPlasticPlasticTensiune completă244, 4X, 13Gardă completă€113.50
DAYTON 30G377 Buton 120v 30mm Protectie completa | AC4NUK 30G377PlasticPlasticPlasticTransformator120/64, 4X, 13Gardă completă€138.63
DAYTON 30G378 Buton 120v 30mm | AC4NUL 30G378PlasticPlasticPlasticTransformator120/64, 4X, 13Fără pază€125.38
DAYTON 30G379 Buton de apăsare 120 Vca 30 mm Protecție extinsă | AC4NUM 30G379MetalChromeMetalTransformator1204, 13Gardă extinsă€128.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 30G372 Buton de apăsare 24v 30mm Protecție extinsă
€128.10 /unitate