Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 30KA30 Step Controller 50/60 Hz Unit Mounted | AF9NRU

DAYTON 30KA30 Step Controller 50/60 Hz Unit Mounted

În stoc
Articol: AF9NRU Model: 30KA30

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€1,197.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolControler pas
Amplificatoare AC5mA
Adâncime3 / 8 "
Se potrivește cu KW60, 80, 100
Înălţime3.75 "
Hz50/60
Tip montareUnitate montată
Intervalul de tensiune0 la 10 VDC
Lăţime7"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3195
Înălțimea navei (cm)24.13
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS9032100030

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 30KA30 Step Controller 50/60 Hz Unit Mounted
€1,197.32 /unitate