DAYTON 30PT67 Motor Condensator Start / Condensator Run Deschis Rezis la picurare 1/2 Hp 1140 56 Eff 76.2 | AF9QEX

DAYTON 30PT67 Motor Pornire condensator / Funcționare condensator Deschis Rezis la picurare 1/2 CP 1140 56 Eff 76.2

În stoc
Element: AF9QEX Model: 30PT67

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,011.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
RulmențiMinge
Condensator necesarDa
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăNEMA Premium (R)
Inrameaza-le56
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă4.8/2.4
Certificare ecologică sau altă recunoaștereConștient de energie
HP1/2
Hz60
Clasa de izolareB
Invertor evaluatNu
Lungime mai mică ax10.375 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motorCondensator-Start/Run
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiBaza Cradle
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
RPM pe placa de identificare1140
Eficiență nominală76.2%
Număr de viteze1
Lungime totală12 5 / 16 "
Fază1
RPM Group1101-1200
Gama RPM1101-1200
Factor de serviciu1.25
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului1.875 "
Voltaj115/230
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.735
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)50.29
Lățimea navei (cm)24.38
Codul HS8501406040

Variante de produs

ProdusModelPoziția de montare a motoruluiGrupul de eficiențăInrameaza-leProiectarea arborelui motorProtecție termică a motoruluiRPM pe placa de identificareEficiență nominalăLungime totalăPreț
DAYTON 20CL53 Motor Condensator Pornire/Condensator Pornire Deschis Rezis la picurare 1/2 Hp 3450 48 Eff 72.4 | AF6QTG 20CL53Arborele orizontal sau vertical în josEficient energetic48PlatAuto345072.4%10.625 "€676.01
DAYTON 30PT69 Motor Condensator Pornire / Condensator Pornire Deschis Rezis la picurare 3/4 CP 1725 56 Eff 81.8 | AF9PXF 30PT69OrizontalăNEMA Premium (R)56Cu cheieAuto172581.8%12 5 / 16 "€568.46
DAYTON 30PT70 Motor Condensator Start / Condensator Run Deschis Rezis la picurare 3/4 CP 1725 56 Eff 81.8 | AF9PXG 30PT70OrizontalăNEMA Premium (R)56Cu cheieNici unul172581.8%12 5 / 16 "€766.75
DAYTON 30PT71 Motor Condensator Pornire / Condensator Pornire Deschis Rezis la picurare 3/4 CP 1725 56h Eff 81.8 | AF9PXH 30PT71OrizontalăNEMA Premium (R)56HCu cheieAuto172581.8%12 5 / 16 "€813.99
DAYTON 30PT38 Motor Condensator Start / Condensator Run Deschis Rezis la picurare 1/4 Hp 1725 56c Eff 68.5 | AF9QDR 30PT38OrizontalăNEMA Premium (R)56CCu cheieNici unul172568.5%9 15 / 16 "€473.93
DAYTON 30PT40 Motor Condensator Start / Condensator Run Deschis Rezis la picurare 1/2 Hp 1725 56c Eff 76.2 | AF9QDT 30PT40OrizontalăNEMA Premium (R)56CCu cheieNici unul172576.2%9 15 / 16 "€747.47
DAYTON 30PT41 Motor Condensator Pornire / Condensator Pornire Deschis Rezis la picurare 3/4 CP 1725 56c Eff 81.8 | AF9QDU 30PT41OrizontalăNEMA Premium (R)56CCu cheieNici unul172581.8%11 15 / 16 "€833.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 30PT67 Motor Pornire condensator / Funcționare condensator Deschis Rezis la picurare 1/2 CP 1140 56 Eff 76.2
€1,011.91 /unitate