Poziționator tambur DAYTON 30YP20 55 gal. 660 lb. | AH3AYE

DAYTON 30YP20 Poziționator tambur 55 gal. 660 lb.

În stoc
Element: AH3AYE Model: 30YP20

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€603.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPoziționare tambur
ConstrucţieOţel
Capacitatea tamburului55 gal.
finalizareaAcoperit cu pulbere
Dimensiune buzunar furcă2-1/8"H x 5-1/2"W
Capacitate de încărcare660 lb.
Număr de tobe1
Inălțime totală5"
Lungime totală56 "
Lățimea totală28 "
Unghiul de rotație0 grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 42.3
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)139.7
Lățimea navei (cm)71.12
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelPreț
Poziționator tambur DAYTON 30YP19, 1 cilindru, 55 gal. Capacitate tambur, 880 lbs. Capacitate de sarcină | CJ2AXV 30YP19€923.29
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 30YP20 Poziționator tambur 55 gal. 660 lb.
€603.58 /unitate