Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 31EE08 Plug-in releu monitor de fază 190 - 500v | AG2BMZ

DAYTON 31EE08 Plug-in releu monitor de fază 190 - 500v

În stoc
Articol: AG2BMZ Model: 31EE08
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
€196.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu monitor de fază
Tip de bazăConecteaza
Contact Amp Rating (rezistiv)10
Formular de contactSPDT
Tensiune de intrare190 la 500
Număr de contacte1
Fază3
Pins8
Rating-ul puterii40 VA
Priză5X852
Întârziere călătorie (sec.)Pornire și repornire după eliminarea defecțiunii: Fixat 2 sec., Pierdere de fază și inversare: Fixat 100 msec, Dezechilibru fază: Fixat 2 sec., Subtensiune: Fixat 4 sec.
TipConecteaza

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)4.78
Lungimea navei (cm)10.8
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8536490075

Detalii produs:

    • Interval de întrerupere (80% până la 95% din tensiunea nominală)
    • Dezechilibru de tensiune (%) (2-10)
    • Gama de preluare (208 până la 480VAC)

Variante de produs

ProdusModelPreț
DAYTON 31EE09 Plug-in releu monitor de fază 190 - 500v | AG2BNA 31EE09€165.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 31EE08 Plug-in releu monitor de fază 190 - 500v
€196.71 /unitate