Circulator de aer DAYTON 31XL41 24 inch 7000 Cfm 115v | AG2PRJ

DAYTON 31XL41 Circulator de aer 24 inch 7000 Cfm 115v

În stoc
Post: AG2PRJ Model: 31XL41

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€995.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCirculator de aer
Viteza aerului (FPM) @ 10 Ft.400
Viteza aerului (FPM) @ 20 Ft.250
Viteza aerului (FPM) @ 40 Ft95
Viteza aerului (FPM) @ 60 Ft.8
AsamblateAsamblat parțial
Tip rulmentMinge
Diametrul lamei.24 "
Materialul lameiAluminiu
CFM ridicat7000
Lungime cablu9ft
Tipul de unitateDirect
Aplicații de mediuIndustrial
Fan RPM250/1200
Material de gardăOţel
Înălţime31 11 / 32 "
Material carcasăOţel
Hz60
Max. Temperatura ambientală.120 grade F
Max. Adâncime13.5 "
Carcasa motoruluiAir-Over complet închis
CP motor1/4
Izolație motorieClasa A
RPM motor250/1200
Tipul motoruluiDC fără perii
Locație de montarePodea
Stil de montareMobil
Numărul de lame3
Amperi de operare0.1/3.1
Oscilant / Non-oscilantNon-oscilant
În afara Dia.25 "
Fază1
Diagrama arborelui.19 / 32 "
Nivelul sunetului73dBA
Viteze1
Protectie termalaAuto
Voltaj115
Watts250
Lăţime30 29 / 32 "
Sârmă de protecție finisatăPoliester negru acoperit cu pulbere

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.133
Înălțimea navei (cm)78
Lungimea navei (cm)30.99
Lățimea navei (cm)81
Codul HS8414596090

Detalii produs:

    • Mobil/Staționar (mobil)

Variante de produs

ProdusModelMax. Temperatura ambientală.AsamblateDiametrul lamei.Max. AdâncimeCarcasa motoruluiCP motorIzolație motorieRPM motorPreț
Circulator de aer DAYTON 31XL42 36 inch 15000 Cfm 115v | AG2PRK 31XL42120 grade FAsamblat parțial36 "20 "Air-Over complet închis1/2Clasa A150/850€1,317.54
Circulator de aer comercial pentru podea DAYTON 45LW12, mobil, dimensiune 42 inch, 115 VAC | CD3UZE 45LW12104 grade FDa42 "20.75 "În aer liber3/4Clasa B850/750€1,114.52
Circulator de aer agricol DAYTON 24P4G-13-G, diametru de 24 inchi | CH9NUV 49YW52 24P4G-13-G--------€651.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 31XL41 Circulator de aer 24 inch 7000 Cfm 115v
€995.62 /unitate