Circulator de aer comercial pentru podea DAYTON 45LW12, mobil, dimensiune 42 inch, 115 VAC | CD3UZE

DAYTON 45LW12 Circulator de aer comercial pentru podea, mobil, dimensiune 42 inch, 115 VAC

În stoc
Articol: CD3UZE Model: 45LW12

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,114.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCirculator de aer
Viteza aerului (FPM) @ 10 Ft.600/400
AsamblateDa
Tip rulmentMinge
Diametrul lamei.42 "
Materialul lameiAluminiu
CFM ridicat16,800
CFM scăzut12,500
CFM / Watt18.5
Lungime cablu10ft
Tipul de unitateDirect
Aplicații de mediuComercial
Fan RPM850/750
Material de gardăOţel
Înălţime44.5 "
Material carcasăOţel
Hz60
Max. Temperatura ambientală.104 grade F
Max. Adâncime20.75 "
Carcasa motoruluiÎn aer liber
CP motor3/4
Izolație motorieClasa B
RPM motor850/750
Tipul motoruluiCondensator divizat permanent
Locație de montareTavan, podea
Numărul de lame3
Amperi de operare7.9/6.0
Fază1
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Nivelul sunetului75 dBA
Viteze2
StilStandard
Protectie termalaDa
Voltaj115
Watts960/820
Lăţime44.75 "
Sârmă de protecție finisatăPudră acoperită

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 49.5

Detalii produs:

    • Ideal pentru răcirea la fața locului a liniilor de producție și a stațiilor de lucru și pentru răcirea generală în depozite, operațiuni de transport și fabrici de producție
    • Construit cu materiale mai ușoare și are un motor cu putere redusă, cu rulmenți mai puțin robusti
    • Echipat cu roți pentru mobilitate și o protecție a ventilatorului pentru protejarea palelor ventilatorului de contactul accidental și deteriorări
    • listele cULus și standardele OSHA pentru protecția firelor

Variante de produs

ProdusModelMax. Temperatura ambientală.AsamblateDiametrul lamei.Max. AdâncimeCarcasa motoruluiCP motorIzolație motorieRPM motorPreț
Circulator de aer DAYTON 31XL41 24 inch 7000 Cfm 115v | AG2PRJ 31XL41120 grade FAsamblat parțial24 "13.5 "Air-Over complet închis1/4Clasa A250/1200€995.62
Circulator de aer DAYTON 31XL42 36 inch 15000 Cfm 115v | AG2PRK 31XL42120 grade FAsamblat parțial36 "20 "Air-Over complet închis1/2Clasa A150/850€1,317.54
Circulator de aer agricol DAYTON 24P4G-13-G, diametru de 24 inchi | CH9NUV 49YW52 24P4G-13-G--------€651.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 45LW12 Circulator de aer comercial pentru podea, mobil, dimensiune 42 inch, 115 VAC
€1,114.52 /unitate