Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 33NT11 Sursa de alimentare Sina DIN 80W 24VDC Metal | AH3WZE

DAYTON 33NT11 Sursa Sina DIN 80W 24VDC Metal

În stoc
Articol: AH3WZE Model: 33NT11
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
€225.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSursă de alimentare DC
Cauza MaterialCutie din metal
Adâncime4.02 "
Înălţime4.88 "
Timp de așteptareMai mare de 20 msec
Hz47 la 63
Tensiune de intrare90 până la 264 VAC
IP Rating-ul20
MontareDIN Rail
NEMA Rating-ul1
Temp. De funcționare Gamă-20 grade până la 60 grade C
Amperi de ieșire3.3
Zgomot de ieșireMai puțin de sau egal cu 1%
Tensiune de ieșire24 VDC
Amperi de vârf4.95
Rating-ul puterii80W
Indicatorul de stareSemnal verde OK OK
StilLiniar
Lăţime1.26 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.477
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)14.99
Lățimea navei (cm)11.18
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeTemp. De funcționare GamăRating-ul puteriiStilLăţimePreț
DAYTON 33NT10 Sursă de alimentare șină DIN 60W 24VDC Metal | AH3WZD 33NT104.13 "4.88 "-10 grade până la 70 grade C60WDe comutare1.97 "€355.85
DAYTON 33NT12 Sursa de alimentare Sina DIN 120W 24VDC Metal | AH3WZF 33NT124.45 "4.88 "-20 grade până la 60 grade C120WLiniar1.57 "€532.58
DAYTON 33NT13 Sursa de alimentare Sina DIN 240W 24VDC Metal | AH3WZG 33NT134.45 "4.88 "-20 grade până la 60 grade C240WLiniar2.36 "€702.89
DAYTON 33NT14 Sursa de alimentare Sina DIN 480W 24VDC Metal | AH3WZH 33NT145.12 "4.96 "-10 grade până la 70 grade C480WLiniar6.14 "€907.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 33NT11 Sursa Sina DIN 80W 24VDC Metal
€225.65 /unitate