Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 33RF99 Cablu 3/64 inch 500 picioare 7 x 7 Vinil transparent | AG3PDM

DAYTON 33RF99 Cablu 3/64 inch 500 picioare 7 x 7 Vinil transparent

În stoc
Articol: AG3PDM Model: 33RF99

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€95.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu
Dimensiunea cablului3 / 64 "
Materialul de acoperireVinil transparent
Lungime500ft
MaterialOțel galvanizat
În afara Dia.1 / 16 "
Lățimea bobinei3-3/8 "
Tipul firului7 x 7
Limita sarcinii de lucru54 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5525
Înălțimea navei (cm)8.51
Lungimea navei (cm)23.01
Lățimea navei (cm)23.01
Codul HS7312103074

Detalii produs:

    • Acoperit / Neacoperit (Acoperit)

Variante de produs

ProdusModelMaterialul de acoperireLungimePreț
DAYTON 33RF96 Cablu 3/64 inch 100 picioare 7 x 7 oțel | AG3PDJ 33RF96Vinil transparent100ft€33.94
DAYTON 33RF97 Cablu 3/64 inch 25 picioare 7 x 7 Vinil transparent | AG3PDK 33RF97Vinil transparent25ft€21.10
DAYTON 33RF98 Cablu 3/64 inch 50 picioare 7 x 7 Vinil transparent | AG3PDL 33RF98Vinil transparent50ft€34.19
DAYTON 33RG27 Cablu 3/64 inch 25 picioare 7 x 7 nailon | AG3PDX 33RG27Nailon25ft€34.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 33RF99 Cablu 3/64 inch 500 picioare 7 x 7 Vinil transparent
€95.46 /unitate