LOVEJOY Butuci de cuplare la rețea, orificiu metric/cane de cheie


Filtru
Tip alezaj: Alezajul și canalul de cheie gata , Culoare: Gri/Metalic , Dimensiunea G1: 3 mm , Distanța dintre capetele arborelui (dimensiunea G) - Distanță normală: 3 mm , Material butuc: Aliaj de oțel , Max. Nealiniere unghiulară la: 0.005 " , Max. Dezaliniere paralelă la: 0.008 " , Max. Nealiniere paralelă la instalare (dimensiunea P): 0.006 " , Stil: Plictisit , Tip: Cuplaj de rețea
StilModelDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiDimensiunea cuplajului grilăÎnălţimeLăţimeLungime prin BoreDimensiune HDPreț (ex. TVA)
A
69790405782
16 mm5 2.3 mm x mm10201.56 "1.56 "47.75 mm39.7 mm€116.31
RFQ
A
69790405796
35 mm10 3.3 mm x mm10301.94 "1.94 "47.75 mm49.2 mm€130.03
RFQ
A
69790405821
55 mm16 4.3 mm x mm10703.44 "3.44 "76.2 mm87.3 mm€349.47
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?