LOVEJOY 69790405796 Butuc de cuplare cu grilă 35 mm, 10 x 3.3 mm Dimensiune canal cheie | AN2UTC

LOVEJOY 69790405796 Butuc de cuplare grilă 35 mm, 10 x 3.3 mm Dimensiune canal

Element: AN2UTC Model: 69790405796
€130.03 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButuc de cuplare a rețelei
Dimensiunea canalului35 mm
Tip alezajAlezajul și canalul de cheie gata
CuloriGri/Metalic
Dimensiunea FD73 mm
Dimensiunea FL9.65 mm
Dimensiunea G13 mm
Dimensiune HD49.2 mm
Dimensiunea L (copertă în stil orizontal)68.33 mm
Dimensiunea L (copertă în stil vertical)25.4 mm
Dimensiunea R47.75 mm
Dimensiune SL7.87 mm
Distanța dintre capetele arborelui (dimensiunea G) - spațiu normal3 mm
Dimensiunea cuplajului grilă1030
Înălţime1.94 "
Materialul butuculuiAliaj de oțel
Dimensiunea cheii10 3.3 mm x mm
Lungime prin Bore47.75 mm
Max. Nealiniere unghiulară la instalare (XY)0.003 "
Max. Nealinierea unghiulară în timpul funcționării (XY)0.011 "
Max. Plictisit35 mm
Max. Nealiniere paralelă la instalare (dimensiunea P)0.006 "
Max. Dezaliniere paralelă în timpul funcționării (dimensiunea P)0.012 "
Max. Viteză (copertă în stil orizontal)4500 rpm
Max. Viteză (copertă în stil vertical)6000 rpm
Min. Plictisit12 mm
Cuplu nominal149 Nm
Diametrul exterior (capac în stil orizontal)110 mm
Diametrul exterior (capac stil vertical)120.7 mm
Lungime totală98.5 mm
Dimensiunea locației cuplajului stil șurub de reglare (dimensiunea SL)7.87 mm
Dimensiunea cuplajului stil șurub de reglare (dimensiunea T)8-32
StilPlictisit
Lăţime1.94 "

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea canaluluiDimensiunea cheiiDimensiunea cuplajului grilăÎnălţimeLăţimeLungime prin BoreDimensiune HDPreț
LOVEJOY 69790405782 Butuc de cuplare cu grilă 16 mm, 5 x 2.3 mm Dimensiune canal cheie | AN2UTB 6979040578216 mm5 2.3 mm x mm10201.56 "1.56 "47.75 mm39.7 mm€96.12
RFQ
LOVEJOY 69790405821 Butuc de cuplare cu grilă, cu canal de cheie, alezaj 55 mm | AN2UTD 6979040582155 mm16 4.3 mm x mm10703.44 "3.44 "76.2 mm87.3 mm€288.82
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 69790405796 Butuc de cuplare grilă 35 mm, 10 x 3.3 mm Dimensiune canal
€130.03 /unitate