Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 33RG75 Cablu 1/32 inch 500 picioare 1 x 19 oțel inoxidabil | AG3PFD

DAYTON 33RG75 Cablu 1/32 inch 500 picioare 1 x 19 oțel inoxidabil

În stoc
Post: AG3PFD Model: 33RG75

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€117.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu
Dimensiunea cablului1 / 32 "
Lungime500ft
Material304 oțel inoxidabil
Lățimea bobinei10-1/4 "
Tipul firului1 x 19
Limita sarcinii de lucru30 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9225
Înălțimea navei (cm)26.01
Lungimea navei (cm)30
Lățimea navei (cm)18.01
Codul HS7312101070

Detalii produs:

    • Acoperit / neacoperit (neacoperit)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cabluluiLungimeMaterialTipul firuluiLimita sarcinii de lucruPreț
DAYTON 33RG74 Cablu 1/32 inch 250 picioare 1 x 19 oțel inoxidabil | AG3PFC 33RG741 / 32 "250ft304 oțel inoxidabil1 x 1930 lb.€52.95
DAYTON 33RG76 Cablu 1/32 inch 250 picioare 7 x 7 oțel inoxidabil | AG3PFE 33RG761 / 32 "250ft304 oțel inoxidabil7 x 728 lb.€57.92
DAYTON 33RG77 Cablu 1/32 inch 500 picioare 7 x 7 oțel inoxidabil | AG3PFF 33RG771 / 32 "500ft304 oțel inoxidabil7 x 728 lb.€144.99
Cablu DAYTON 33RH11 3/8 inch 250 picioare 6 x 37 clasa Iwrc oțel inoxidabil | AG3PGL 33RH113 / 8 "250ft304 oțel inoxidabil6 x 37 Clasa IWRC2340 lb.€2,628.98
DAYTON 33RH15 Cablu 3/8 inch 50 picioare 7 x 19 oțel inoxidabil | AG3PGQ 33RH153 / 8 "50ft304 oțel inoxidabil7 x 192400 lbs.€426.51
DAYTON 33RH64 Cablu 3/8 inch 50 picioare 7 x 19 oțel | AG3PHK 33RH643 / 8 "50ftOțel galvanizat7 x 192880 lb.€169.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 33RG75 Cablu 1/32 inch 500 picioare 1 x 19 oțel inoxidabil
€117.84 /unitate