DAYTON 34D683 Cilindru Dolly Roți din cauciuc dur | AC6LFX

DAYTON 34D683 Cilindru Dolly Roți din cauciuc dur

În stoc
Articol: AC6LFX Model: 34D683

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€255.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru Dolly
Dimensiunile plăcii de bază12 x 15-1 / 2 "
Capacitatea cilindrului1
finalizareaPulbere
Tip mânerMâner dublu
Înălţime51 5 / 16 "
Capacitate de încărcare500 lb.
MaterialOţel
Max. Rezervor Dia. Acetilenă11-1/2 "
Max. Rezervor Dia. Oxigen11-1/2 "
Adâncimea totală11.5 "
Inălțime totală11.5 "
Lățimea totală19 "
Rulmenți cu roțiCilindru
Diametrul roților10 "
Materialul roțiiCauciuc
Tip roatăCauciuc dur
Lățimea roții2.5 "
Lăţime19 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 23.4
Înălțimea navei (cm)127
Lungimea navei (cm)81.28
Lățimea navei (cm)50.8
Codul HS8716805090
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • 34D683 este o înlocuire sugerată a lui 34D686

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 34D683 Cilindru Dolly Roți din cauciuc dur
€255.79 /unitate