Motor DAYTON 36VF35 GP ODP 2 CP 1165 rpm 1-1/8 inch Diametru | AH7KMZ

DAYTON 36VF35 GP Motor ODP 2 CP 1165 rpm 1-1/8 inch Diametru

În stoc
Articol: AH7KMZ Model: 36VF35

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€861.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăNEMA Premium eficient
Inrameaza-le182 / 4T
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă6.5-5.9 / 2.9
Certificare ecologică sau altă recunoaștereEvaluat NEMA Premium
HP2
Hz60
Clasa de izolareF
Invertor evaluatDa
Lungime mai mică ax12.031 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
RPM pe placa de identificare1165
Eficiență nominală87.5%
NumărCC029A
Lungime totală14.75 "
Fază3
RPM Group1101-1200
Gama RPM1101-1200
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.1.125 "
Lungimea axului2.75 "
Voltaj208-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 31.95
Înălțimea navei (cm)31.24
Lungimea navei (cm)46.48
Lățimea navei (cm)37.08
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Nr. De viteze: 1

Variante de produs

ProdusModelClasa de izolareGrupul de eficiențăInrameaza-leInvertor evaluatLungime mai mică axDesign motorPoziția de montare a motoruluiProiectarea arborelui motorPreț
DAYTON 11W342 Motor 3 Fazat 3 CP 1750 208-230/460v Eff 86.5 | AA3VBX 11W342F-182TC-11 "3-FazaToate UnghiulCu cheie€819.78
DAYTON 24C177 Motor de uz general Faza divizată Odp 1/4 CP 1140 Rpm 56 | AB7UQH 24C177B-56-12.125 "Fază divizată-Cu cheie€381.57
DAYTON 2N982 Motor 3 Fazat 2 CP 1750 208-230/460v Eff 84.0 | AC2VBL 2N982FFoarte eficient182/184Da10.875 "3-Faza-Cu cheie€1,450.40
DAYTON 2N983 Motor 3 Fazat 3 CP 1740 208-230/460v Eff 86.5 | AC2VBM 2N983FFoarte eficient213/215Da13 13 / 16 "3-Faza-Cu cheie€1,269.27
DAYTON 2N984 Motor Trifazat 3 CP 5 1740-208/230v Eff 460 | AC87.5VBN 2N984FFoarte eficient213/215Da13 13 / 16 "3-Faza-Cu cheie€2,762.67
DAYTON 2N985 Motor trifazat 3cp 7.5 1770-208/230 Eff 460 | AC88.5VBP 2N985FFoarte eficient254U / 256UDa18 1 / 16 "3-Faza-Cu cheie€2,060.81
DAYTON 2N986 Motor Trifazat 3 CP 10 1770-208/230 Eff 460 | AC89.5VBQ 2N986FFoarte eficient254U / 256UDa18 1 / 16 "3-Faza-Cu cheie€2,146.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 36VF35 GP Motor ODP 2 CP 1165 rpm 1-1/8 inch Diametru
€861.74 /unitate