DAYTON 3ACA8 Sistem de pompare pentru schimbarea uleiului Polipropilena 12vdc | AC8HAT

DAYTON 3ACA8 Sistem de pompare pentru schimbarea uleiului Polipropilena 12vdc

În stoc
Element: AC8HAT Model: 3ACA8

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€645.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de pompare de schimb de ulei
amperi7.5
Material corpPolipropilenă
Lungime cablu7.8ft
Rata de curgereGPN 4.0
Înălţime21 "
Lungime13 3 / 8 "
Max. Cap40 ft.
Presiune maximă17 psi
Max. Viscozitate3000 SSU
Prime în picioare7.5
Capacitate rezervor4 gal.
Temp. Gamă185 F
Voltaj12 VDC
Lăţime8.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.99
Înălțimea navei (cm)55.88
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)22.61
Codul HS8413600090
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Bazin (plastic)

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeLăţimePreț
DAYTON 3ACA7 Sistem de pompare pentru schimbarea uleiului Polipropilena 12vdc | AC8HAR 3ACA715.75 "11.75 "11.75 "€588.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3ACA8 Sistem de pompare pentru schimbarea uleiului Polipropilena 12vdc
€645.46 /unitate