DAYTON 3ACA7 Sistem de pompare pentru schimbarea uleiului Polipropilena 12vdc | AC8HAR

DAYTON 3ACA7 Sistem de pompare pentru schimbarea uleiului Polipropilena 12vdc

În stoc
Element: AC8HAR Model: 3ACA7

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€588.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de pompare de schimb de ulei
amperi7.5
Material corpPolipropilenă
Lungime cablu7.8ft
Rata de curgereGPN 4.0
Înălţime15.75 "
Lungime11.75 "
Max. Cap40 ft.
Presiune maximă17 psi
Max. Viscozitate3000 SSU
Prime în picioare7.5
Capacitate rezervor3 1/2 gal.
Temp. Gamă185 F
Voltaj12 VDC
Lăţime11.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.02
Înălțimea navei (cm)40.39
Lungimea navei (cm)30.73
Lățimea navei (cm)29.72
Codul HS8413600090
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Bazin (plastic)

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeLăţimePreț
DAYTON 3ACA8 Sistem de pompare pentru schimbarea uleiului Polipropilena 12vdc | AC8HAT 3ACA821 "13 3 / 8 "8.75 "€645.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3ACA7 Sistem de pompare pentru schimbarea uleiului Polipropilena 12vdc
€588.54 /unitate