Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 3ACB1 Soclu de intrare/ieșire pentru pompă 3/4 inch | AC8HAV

DAYTON 3ACB1 Soclu de intrare/ieșire pentru pompă 3/4 inch

În stoc
Element: AC8HAV Model: 3ACB1
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
€770.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa
RulmențiGrafit de carbon
Material corpBronz și alamă
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap11.5
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap11
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap10.6
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap10.1
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap11.7
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap9
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap7.8
Înălţime3.75 "
HP3/4
RotorNitril
Intrare / iesire3/4 NPT
Lungime5 29 / 32 "
Max. Cap80 ft.
Max. Temperatura lichidului180 F
Presiune maximă34.6 PSI
Max. SSU @ 1725 RPM5000
Max. Lift de aspirație (ft)9.4
Găuri de montare OC2-1 / 4 In.
RPM1750
Garnituri etansareCarbon, ceramică
AutoamorsareDa
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
TipCapul pompei, cuplat
Lăţime3.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.8125
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS8413600090
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • GPM de apă @ 10 Ft. de cap @ 1725 RPM (11.5)
    • GPM de apă @ 30 Ft. de cap @ 1725 RPM (10.6)
    • Min. Cuplul de pornire (in.-lbs.) (45)
    • Pompe până la (ft) (80)
    • Dimensiune Înălțime OC (inch) (2-1 / 8)
    • Caracteristici: Pompele sunt bidirecționale

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3ACB1 Soclu de intrare/ieșire pentru pompă 3/4 inch
€770.39 /unitate