Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 3ACF8 Garnitură arbore 7/8 inch Buna Carbon Ceramic | AC8HCN

DAYTON 3ACF8 Garnitură arbore 7/8 inch Buna Carbon Ceramic

În stoc
Element: AC8HCN Model: 3ACF8
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
€104.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtanșarea arborelui pompei de schimb
Codul conținutului materialBCRJR
Max. Temp.160 F
Min. Temp. Evaluare-25 grade F
Lungimea nominală de lucru (in.)1-15 / 64
Alezajul etanșării (in.)7/8
Material sigiliuBuna, Carbon, Ceramica
Alezajul scaunului1-1/2 "
Grosimea scaunului0.405 "
Dimensiunea axului7/8 în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8484200000
Tara natalaIN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3ACF8 Garnitură arbore 7/8 inch Buna Carbon Ceramic
€104.83 /unitate